{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150612 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | PV720 | |
Řezný materiál | Cermet | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | PG | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 110 m/min - 490 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250798 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664724628 | |
Číslo výrobce | TLD03982 |