• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150612, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250798 CA510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Hartmetall Drehwendeplatte DNMG150612PS CA510
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné desky S 6,35 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 15,5 mm
Výška řezné hrany 6,35 mm
Průměr řezné desky d 12,7 mm
Rohový rádius R 1,2 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód DNMG150612
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek PS
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce CA510
Povlak CVD
Typ CA510
Tloušťka řezné destičky T 6,35 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky DN1506122N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DN1506122N
Označení řezné destičky DNMG150612
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 18 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250798 CA510
EAN / GTIN 4960664698301
Číslo výrobce TAA02457
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.