{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky B | 0 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 6,35 mm | |
| Délka řezné destičky L | 6,35 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 15,5 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Rohový rádius R | 1,2 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel nastavení | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Hlavní poloměr řezu R | 14 mm | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | DNMG 150612 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | CA315 | |
| Povlak | s povlakem | |
| Tloušťka řezné destičky T | 6,35 mm; 12,35 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | DNMG150612 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | DN1506122N | |
| Označení řezné destičky | DNMG150612 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 16 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 250798 CA315 | |
| EAN / GTIN | 4960664799060 | |
| Číslo výrobce | TMD02487 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |