{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro držák se čtyřhranem | 20 mm | |
Upnutí | PSC 63 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 125 mm | |
Upínací délka L1 | 95 mm | |
B | 30 mm | |
Vnější ⌀ D | 90 mm | |
Druh produktu | Držák nástrojů |
Katalogové číslo | 318872 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672636 | |
Číslo výrobce | PS6.V20.R31.125 |