Pár rukavic HyFlex® 11-801, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094351 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    142,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    118,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
  • Technologie pletení: 15G
  • Třída ochrany proti pořezání: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HyFlex®
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
Přizpůsobení tvaru velmi dobré
EN 388 3131A
Materiál nosiče Spandex Nylon
Povlak Nitrilová pěna
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Délka 192 mm
Barva černá / šedá
Materiál povlaku nitrilový
Velikost rukavice 7
Hmotnost 20,4 g
Technologie pletení 15G
Bez silikonu ne
Použití vícerázové
Bez DMF ne
Hmat velmi dobré
Využití v mokrém prostředí průměrné
Využití v olejnatém prostředí dobré
Tepelná ochrana není k dispozici
Prodyšnost velmi dobré
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Materiál Nitrilová pěna
Třída ochrany proti pořezání A
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094351 7
EAN / GTIN 10076490491830
Číslo výrobce 11-801 / 7

Popis

Provedení:

Řada HyFlex®. Všestranná rukavice s povlakem z nitrilové pěny pro přesné i obecné práce. Nabízí dobrou vyváženost mezi komfortem, pohyblivostí a ochranou ruky. S technologií Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pro snížení únavy ruky. Öko-Tex® Standard 100.
S materiálem Nylon-Spandex a povlakem bez silikonů. Bez latexu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatické dle EN 1149.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku