{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Válcová stopka h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150855 8 | |
EAN / GTIN | 4045197087331 | |
Číslo výrobce | 150855 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK kuželový záhlubník 60°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
4 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
385 ks okamžitě k dodání
329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
791 ks okamžitě k dodání
226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
254 ks okamžitě k dodání
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
406,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Stopka | Válcová stopka h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Řezný materiál | TK | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |