Synchronní strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami TK VCH, TiAlN, M: M5

Artiklové číslo: 139243 M5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M5
Povlak TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,8 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit 4,65 mm
Závit ⌀ 5 mm
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 5
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 5
Hloubka závitu 15 mm
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139243 M5
EAN / GTIN 4045197365644
Číslo výrobce 139243 M5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
53
Hliník (krátké třísky)
N
53
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
55
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
47
Ocel < 1100 N/mm²
P
43
Ocel < 1400 N/mm
P
36
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální 6úhelníková geometrie a stopka dle DIN 6535-HA pro použití u strojů se synchronizovaným pohonem vřetena. S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.
Díky speciálnímu TK řeznému materiálu možnost vyšších řezných rychlostí a dlouhá životnost. Díky povlaku TiAIN a kluznému povlaku minimální opotřebení a minimální sklon k zadírání.
S vnitřním chlazením bočně z drážek, doporučeno pro obrábění průchozích a slepých otvorů.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku