• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Synchronní strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami TK VCH, TiAlN, M: M6

Artiklové číslo: 139243 M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00602115
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0060 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 6 mm
Délka stopky 49,7 mm
Provedení stopky HA
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 6 mm
Závit M6
Stoupání závitu 1 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 5,35 mm
Rozměr klíče 4,9 mm
Délka části pro řezání závitů 15,8 mm
Délka naříznutí 2,5 mm
Úhel naříznutí 9,58 stupeň
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Tvar náběhu C
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 5
Průměr jádrového otvoru 5,55 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 5,55 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 4,9 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka 18 mm
Celková délka 80 mm
Hmotnost 24 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139243 M6
EAN / GTIN 4045197365651
Číslo výrobce 139243 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
53
Hliník (krátké třísky)
N
53
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
55
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
47
Ocel < 1100 N/mm²
P
43
Ocel < 1400 N/mm
P
36
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální 6úhelníková geometrie a stopka dle DIN 6535-HA pro použití u strojů se synchronizovaným pohonem vřetena. S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.
Díky speciálnímu TK řeznému materiálu možnost vyšších řezných rychlostí a dlouhá životnost. Díky povlaku TiAIN a kluznému povlaku minimální opotřebení a minimální sklon k zadírání.
S vnitřním chlazením bočně z drážek, doporučeno pro obrábění průchozích a slepých otvorů.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.