Synchronní strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami TK VCH, TiAlN, M: M12

Artiklové číslo: 139243 M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01202115
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0120 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 12 mm
Délka stopky 69 mm
Provedení stopky HA
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 12 mm
Závit M12
Stoupání závitu 1,75 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 10,86 mm
Rozměr klíče 9 mm
Délka části pro řezání závitů 22,9 mm
Délka naříznutí 4,4 mm
Úhel naříznutí 9,25 stupeň
Počet břitů 6
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Tvar náběhu C
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 6
Průměr jádrového otvoru 11,2 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 11,2 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 9 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka 36 mm
Celková délka 110 mm
Hmotnost 146 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139243 M12
EAN / GTIN 4045197365682
Číslo výrobce 139243 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
53
Hliník (krátké třísky)
N
53
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
55
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
47
Ocel < 1100 N/mm²
P
43
Ocel < 1400 N/mm
P
36
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální 6úhelníková geometrie a stopka dle DIN 6535-HA pro použití u strojů se synchronizovaným pohonem vřetena. S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.
Díky speciálnímu TK řeznému materiálu možnost vyšších řezných rychlostí a dlouhá životnost. Díky povlaku TiAIN a kluznému povlaku minimální opotřebení a minimální sklon k zadírání.
S vnitřním chlazením bočně z drážek, doporučeno pro obrábění průchozích a slepých otvorů.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.