• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Tabule, Velikost: S

Artiklové číslo: 955320 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Výška 518 mm
Šířka 500 mm
Provedení děrované stěny jednostranná
Hmotnost 4 kg
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955320 S
EAN / GTIN 4062406159177
Číslo výrobce 955320 S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní ohraněný ocelový plech □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn a háků a držáků GARANT easyFix.

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství pro montáž na stěnu, nálepky.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Možnost osazení háky a držáky GARANT easyFix a příslušenstvím pro děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm ze skupiny 95.