Tabule, Velikost: M

Artiklové číslo: 955320 M
Sleva
1 277,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Boards
Barva Stříbrná
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 500 mm
Výška 777 mm
Hmotnost 5,8 kg
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 9 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 37 mm
Děrovaná stěna provedení Lze osadit jednostranně
Materiál Ocelový plech
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955320 M
EAN / GTIN 4062406159184
Číslo výrobce 955320 M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Děrovaná stěna z robustního ohraněného ocelového plechu □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn a háků a držáků GARANT easyFix.
Jednostranný děrovaný plech pro montáž na zeď s různými nálepkami a upevňovacím materiálem. Tento model děrované stěny je dostupný ve 3 provedeních.

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství pro montáž na stěnu, nálepky.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Možnost osazení háky a držáky GARANT easyFix a příslušenstvím pro děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm ze skupiny 95.