Korpus skříňky 24G pro vlastní osazení se zásuvkami, 20×20G, Výška: 200mm

Artiklové číslo: 927720 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 200 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 650 mm
Užitná výška 125 mm
Užitná šířka 550 mm
Užitná výška pro zásuvky 125 mm
Počet zásuvek 0
Počet výsuvných polic 0
Počet dvířek 0
Provedení pro individuální osazení
Hmotnost 9,6 kg
Druh produktu Korpus pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927720 200
EAN / GTIN 4062406111649
Číslo výrobce 927720 200

Popis

Provedení:

Skříňka 24G pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce pláště.
Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku