Korpus skříňky 24G pro vlastní osazení se zásuvkami, 20×20G, Výška: 800mm

Artiklové číslo: 927720 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Se zásuvkami ne
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Korpus užitná šířka 550 mm
Korpus užitná hloubka 500 mm
Korpus užitná výška 700 mm
Korpus šířka v G 24
Korpus hloubka v G 26
Druh produktu Skříňový modul horní a dolní
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 21,6 kg
Situace při instalaci a montáži Vestavní dílec variabilní; Základní prvek
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Nekonfigurovaný
Celková šířka 600 mm
Celková hloubka 650 mm
Celková výška 800 mm
Korpus šířka 600 mm
Korpus hloubka 650 mm
Korpus výška 800 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927720 800
EAN / GTIN 4062406111700
Číslo výrobce 927720 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříňka 24G pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce pláště.
Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Warning:

Stanovené použití
  • Velikost 200 až 500 a 800 až 900 k montáži na pracovní stůl GridLine Vario.
  • Velikost 600 a 700 k montáži na pracovní stůl GridLine Ready-to-go.
  • Do velikosti 500 včetně montujte v kombinaci s podstavcem.
  • Od velikosti 800 je podstavec nahrazen korpusem skříně. Výšku zvolte podle protilehlého podstavce nebo korpusu skříně.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.

Nesprávné použití
  • Korpus umístěný na podlaze nelze kombinovat s bočním obložením a zadní lištou pro média.