Korpus skříňky 24G pro vlastní osazení se zásuvkami, 20×20G, Výška: 900mm

Artiklové číslo: 927720 900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 900 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 650 mm
Užitná výška 800 mm
Užitná šířka 550 mm
Užitná výška pro zásuvky 800 mm
Počet zásuvek 0
Number of pull-out shelves 0
Počet dvířek 0
Provedení pro individuální osazení
Hmotnost 23,6 kg
Druh produktu Korpus pracovního stolu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927720 900
EAN / GTIN 4062406111717
Číslo výrobce 927720 900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříňka 24G pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce pláště.
Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Warning:

Stanovené použití
  • Velikost 200 až 500 a 800 až 900 k montáži na pracovní stůl GridLine Vario.
  • Velikost 600 a 700 k montáži na pracovní stůl GridLine Ready-to-go.
  • Do velikosti 500 včetně montujte v kombinaci s podstavcem.
  • Od velikosti 800 je podstavec nahrazen korpusem skříně. Výšku zvolte podle protilehlého podstavce nebo korpusu skříně.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.

Nesprávné použití
  • Korpus umístěný na podlaze nelze kombinovat s bočním obložením a zadní lištou pro média.