{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější rozměr délka | 260 mm | |
Vnější rozměr šířka | 132 mm | |
Vnější rozměr výška | 45 mm | |
Vnitřní rozměr délka | 254 mm | |
Vnitřní rozměr šířka | 120 mm | |
Vnitřní rozměr výška | 35 mm | |
Druh produktu | Systémový box |
Katalogové číslo | 630310 2 | |
EAN / GTIN | 4045197524287 | |
Číslo výrobce | 630310 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Systémový box, Typ: 2
na poptávku
Ihned k dodání
8 136 ks okamžitě k dodání
312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
131,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
538 ks okamžitě k dodání
168,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 141 ks okamžitě k dodání
158,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější rozměr šířka | 132 mm | 128 mm | 147 mm | 149 mm |
Vnější rozměr výška | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 47 mm |
Vnější rozměr délka | 260 mm | 172 mm | 257 mm | 257 mm |
Vnitřní rozměr šířka | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Vnitřní rozměr výška | 35 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm |
Vnitřní rozměr délka | 254 mm | 166 mm | 250 mm | 250 mm |
Druh produktu | Systémový box | Systémový box | Systémový box | Systémový box |