{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
box
|
|
| Vnější rozměr – šířka |
128 mm
|
|
| Vnější rozměr – výška |
46 mm
|
|
| Vnější rozměr – hloubka |
172 mm
|
|
| Vnitřní rozměr šířka |
120 mm
|
|
| Vnitřní rozměr výška |
36 mm
|
|
| Vnitřní rozměr hloubka |
166 mm
|
|
| Vlastnosti |
Stohovatelné
|
|
| Počet uzávěrů |
2
|
|
| Barevný odstín, Modrá |
Noční modrá
|
|
| Označení výrobce |
Systembox, Typ: 2
|
|
| Barva |
Modrá
|
|
| Materiál |
plast
|
|
| Uzávěr |
Upínací uzávěr
|
|
| Pojízdné |
ne
|
| Katalogové číslo | 630315 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197610867 | |
| Číslo výrobce | 630315 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |