{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,3 mm | |
Norma | DIN ISO 5748 | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 61 HRC) | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | černě atramentované | |
Hlava | leštěné | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 721900 160 | |
EAN / GTIN | 4003773213796 | |
Číslo výrobce | 68 01 160 |