{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Longitud total L | 160 mm | |
| Aptitud para | Alambre (duro); Alambre (blando) | |
| Material | acero especial para herramientas | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa | |
| Diámetro máx., Alambre (blando) | 4 mm | |
| Diámetro máx., Alambre (duro) | 2,3 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación superpuesta | |
| Color | rojo; negro | |
| Material, mango | recubierto de plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates de corte frontal | |
| Superficie | Atramentado/a; ejecución pulida | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado; Material endurecido; Material templado en aceite | |
| Norma | DIN ISO 5748 | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 721900 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773213796 | |
| Número del fabricante | 68 01 160 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |