Zware voorsnijtang, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 721900 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 4 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 2,3 mm
Norm DIN ISO 5748
Greep bekleed met kunststof
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC)
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak gezwart
Kop Gepolijst
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 721900 160
EAN/GTIN 4003773213796
Nummer fabrikant 68 01 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kop, opgelegd scharnier. Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC).

Norm:

DIN ISO 5748

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed en in meerdere stappen oliegehard.