Cleşte greu cu tăiş frontal, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 721900 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea totală L 160 mm
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale)
Material Oţel special pentru scule
Execuția obrajilor/gurii lis
Diametru max., Sârmă (moale) 4 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 2,3 mm
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Culoarea roşu; negru
Material, mâner plastic acoperit
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiş frontal
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Procesul de fabricație Călit; Călit în ulei; Forjat
Standard DIN ISO 5748
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 721900 160
EAN / GTIN 4003773213796
Număr producător 68 01 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cap robust, articulaţie aplicată. Cleşte fosfatat negru, cap lustruit, mânere îmbrăcate în plastic. Tăişuri călite prin inducţie (ca. 61 HRC)..

Standard:

DIN ISO 5748

Material:

Oţel special pentru scule de calitate superioară, forjat, călit în ulei în mai multe trepte.