Kleště pro mechaniky chromované ploché, široké, rovné 190 mm

Artiklové číslo: 716900 190
727,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 190 mm
Délka čelistí 50 mm
Provedení čelistí vnitřní strana zdrsněná
Tvar čelistí ploché široké, rovné
Norma DIN ISO 5745
Tvar rovné
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni
Povrch chromované
Druh produktu Svěrné kleště
Katalogové číslo 716900 190
EAN / GTIN 4003773043676
Číslo výrobce 38 45 190

Popis

Provedení:

Silné, dlouhé čelisti, na vnitřní straně zdrsněné. Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.