KUB-Q.2D.315.R.09-K32 PUNTA AD INSERTI - KUB QUATRON

Codice art.: U10 23150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lubrorefrigerante
Serie KUB QUATRON
Denominazione originale prodotto KUB-Q.2D.315.R.09-K32
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Collegamento con portautensili corto
Dimensione attacco 32
Diametro tagliente, min. Dc 31,5 mm
Numero totale di taglienti 2
Elementi di guida Con elementi di guida
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva L 153 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo U10 23150
EAN / GTIN 4047109047365
Codice del produttore 1087931513
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET KUB-Q.2D.315.R.09-K32 PUNTA AD INSERTI - KUB QUATRON

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 10 879 31513

Download & documenti

Della stessa famiglia "KUB QUATRON" Visualizza tutto