KUB-Q.2D.315.R.09-K32 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Número de artículo: U10 23150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Lubricante refrigerante
Serie KUB QUATRON
Denominación del fabricante KUB-Q.2D.315.R.09-K32
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Conexión para soporte de apriete corto
Tamaño del asiento 32
Diámetro del filo, mín. Dc 31,5 mm
Número de filos, total 2
Elementos de guía Con elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 153 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo U10 23150
EAN / GTIN 4047109047365
Número del fabricante 1087931513
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB-Q.2D.315.R.09-K32 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 879 31513

De la misma serie "KUB QUATRON" Ver todos