{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | KUB QUATRON | |
| Producentbetegnelse | KUB-Q.2D.315.R.09-K32 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | kort spændeholderforbindelse | |
| Holderstørrelse | 32 | |
| Skærediameter, min. Dc | 31,5 mm | |
| Antal skær, i alt | 2 | |
| Styringselementer | med styreelementer | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde L | 153 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter |
| Artikelnummer | U10 23150 | |
| EAN/GTIN | 4047109047365 | |
| Producentnummer | 1087931513 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |