KUB-Q.2D.315.R.09-K32 KUB QUATRON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Réf.: U10 23150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Lubrifiant oui
Série KUB QUATRON
Référence fabricant KUB-Q.2D.315.R.09-K32
Position des interfaces côté machine
Type de barre raccordement porte-outils court
Dimensions de l’attachement 32
Diamètre des dents, min. Dc 31,5 mm
Nombre de dents, total 2
Eléments de guidage avec éléments de guidage
Interface interface 1
Longueur totale L 153 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article U10 23150
EAN / GTIN 4047109047365
Réf. fabricant 1087931513
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET KUB-Q.2D.315.R.09-K32 KUB QUATRON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 10 879 31513

De la même série "KUB QUATRON" Afficher tout