{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Séria | KUB QUATRON | |
| Označenie výrobcu | KUB-Q.2D.315.R.09-K32 | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | prípojka krátkeho upínacieho držiaka | |
| Veľkosť upínania | 32 | |
| Priemer rezných hrán, min. Dc | 31,5 mm | |
| Počet rezných hrán, celkový | 2 | |
| Vodiace prvky | s vodiacimi prvkami | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Celková dĺžka L | 153 mm | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Proces spracovania | vŕtanie do pevného telesa | |
| Druh produktu | plný vrták pre rezné vložky |
| Číslo položky | U10 23150 | |
| EAN/GTIN | 4047109047365 | |
| Číslo výrobcu | 1087931513 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |