KUB-Q.2D.250.R.07-K32 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

N.º do artigo: U10 22500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Refrigeração interior sim
Óleo de arrefecimento sim
Série KUB QUATRON
Designação do fabricante KUB-Q.2D.250.R.07-K32
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Forma do alojamento haste lisa
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 32 mm
Diâmetro da haste 25 mm
Diâmetro de corte, mín. 25 mm
Diâmetro do corpo 39 mm
Número de arestas de corte, total 2
Ajustabilidade não é possível ajustar
Elementos-guia sem elemento-guia
Interface ponto de separação 1
Comprimento total 250 mm
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Método de usinagem perfuração em material sólido
Tipo de produto broca maciça para insertos de corte

Identificação e classificação

Número do artigo U10 22500
EAN/GTIN 4047109047266
Número do fabricante 1087925013
Número L L20010 5407
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET KUB-Q.2D.250.R.07-K32 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 879 25013

Da mesma série "KUB QUATRON" Ver todos