Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB Quatron KUB-Q.2D.250.R.07-K32

Č. pol.: U10 22500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Vnútorné chladenie áno
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Séria KUB QUATRON
Označenie výrobcu KUB-Q.2D.250.R.07-K32
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Tvar uchytenia hladká stopka
Prevedenie upínača metrické
Veľkosť upínania, metrická 32 mm
Priemer stopky DS 25 mm
Priemer rezných hrán, min. Dc 25 mm
Priemer telesa D2 39 mm
Počet rezných hrán, celkový 2
Nastaviteľnosť nastavenie nie je možné
Vodiace prvky bez vodiacich prvkov
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Celková dĺžka L 250 mm
Smer rezania pravorezné
Prevedenie nástroja plný tvrdokov
Proces spracovania vŕtanie do pevného telesa
Druh produktu plný vrták pre rezné vložky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky U10 22500
EAN/GTIN 4047109047266
Číslo výrobcu 1087925013
Číslo L L20010 5407
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-Q.2D.250.R.07-K32 KUB QUATRON - Vrták s vyměnitelnými destičkami

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 879 25013

Z tej istej série "KUB QUATRON" Zobraziť všetky