Provedení:
ABSOLUTE DIGIMATIC měřicí posuvná měrka pro velké měřicí rozsahy. Robustní provedení pro velké měřicí rozsahy až do 600 mm
Popis:
ABSOLUTNÍ Digimatic posuvné měřítko pro velké měřicí rozsahy nabízí následující výhody: Velmi robustní konstrukce pro velké měřicí rozsahy. ABSOLUTNÍ systém umožňuje vysoce přesné výsledky měření. Vysoce kvalitní vodicí plochy pro hladký pohyb sklíček. Výška číslice: 10 mm ocel.
Charakteristika:
- Alarm nízkého napětí: Ano
- Staré číslo článku: 500-501-50
- Ukazatel: LCD, velikost číslic 10 mm
- Životnost baterie: Přibližně 20 000 hodin.
- výstup dat: Ano
- Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,05 mm
- Hraniční hodnota odchylky měření , , S MPE: +/-0,07 mm
- Velikost / rozměr: 0,86 X 0,24 X 0,05 M
- Max. Rychlost reakce: Neomezená
- Rozsah měření: 0 - 600
- Model: CD-60C
- ON/OFF: Ano
- ORIGIN (nulový bod ABS): Ano
- Kroková hodnota číslic: 0,01 mm
Rozsah měření: 0 - 600
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 20 000 hodin.
Rozsah dodávky:
Včetně 1x baterie SR-44