{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de mesure | 0 mm - 600 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Erreur admissible | 0,05 mm | |
| Longueur de bec | 90 mm | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 10 mm | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Autonomie | 20000 h | |
| Métrologie | numérique | |
| Poids | 1,35 kg | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Référence article | L40020 50 | |
| EAN / GTIN | 4946368090511 | |
| Réf. fabricant | 500-501-10 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |