• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber 0-600 mm

Artikel-Nr.: L40020 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 63,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Verpackung: stabile Box
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 600 mm
Ablesung 0,01 mm
Fehlergrenze 0,05 mm
Schnabellänge 90 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 10 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Betriebsdauer 20000 h
Messtechnik digital
Gewicht 1,35 kg
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40020 50
EAN / GTIN 4946368090511
Herstellernummer 500-501-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

ABSOLUTE DIGIMATIC Messschieber für große Messbereiche. Robuste Ausführung für große Messbereiche von bis zu 600 mm

Beschreibung:

Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber für große Messbereiche, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Sehr robuste Konstruktion für große Messbereiche. ABSOLUTE System ermöglicht hochgenaue Messergebnisse. Hochwertige Führungsflächen für leichtgängige Schieberbewegung. Ziffernhöhe: 10 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 600
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 20.000 Std.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb