{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Faixa de medição | 0 mm - 600 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Limite de erro | 0,05 mm | |
| Comprimento do bico | 90 mm | |
| Tamanho dos dígitos do visor LCD | 10 mm | |
| Proteção do valor de medição | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Tempo de funcionamento | 20000 h | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Peso | 1,35 kg | |
| embalagem | caja estable | |
| Alimentação de energia | con pilas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 |
| Número do artigo | L40020 50 | |
| EAN/GTIN | 4946368090511 | |
| Número do fabricante | 500-501-10 | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |