{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ upínače | SDS-Plus | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Užitná délka L1 | 100 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet přepážek | 5 ks | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Velikost hřídele vrtáku | 10 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus | |
| Průměr břitu, min. Dc | 6 mm | |
| Délka upínací drážky | 100 mm | |
| Počet břitů, celkem | 4 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG6029 6X160 | |
| EAN / GTIN | 4069515045391 | |
| Číslo výrobce | GG6029 6X160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |