Cenově výhodné balení - ocelové měřítko, ohebné, úzké, nerezové, matované, 20 ks

Artiklové číslo: GG4602 200
Nastavit cenu 20 kusy (CZK 54,15 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 15 750,00 CZK / ks
  • 35 200,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Nastavit cenu 20 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 20 ks
Stupnice milimetr
Dělení 0,5 mm; 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 200 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 200 mm
Celková šířka 13 mm
Celková výška 0,5 mm
Ohebné/pružné ano
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Typ pravítka Ocelové měřítko
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4602 200
EAN / GTIN 4069515042635
Číslo výrobce GG4602 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z nerezové pružinové pásové oceli. Čisté, elektrolyticky leptané, černé čárky stupnice a číslice s hladkým povrchem. Dobře čitelné. Hrany zaoblené pro ochranu před poraněním.
Horní hrana se stupnicí po ½ mm, dolní hrana se stupnicí po 1 mm.

Rozsah dodávky:

20 ks ocelové měřítko ohebné č. 461800 ve vybraném provedení.