{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika |
Digitální
|
|
| Obsah |
sada
|
|
| Rozsah měření max. |
150 mm
|
|
| Odečet |
0,01 mm
|
|
| Délka zobáku L |
40 mm
|
|
| Odchylka měření E MPE |
0,03 mm
|
|
| Typ krytí IP |
IP67
|
|
| Rozhraní |
TESA Link Connector TLC
|
|
| Přepínatelný odečet |
ano
|
|
| Tvar hloubkoměru |
kulatá
|
|
| Norma |
ISO 13385
|
|
| Materiál |
ušlechtilá ocel (INOX)
|
|
| Počet přepážek |
5 ks
|
|
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Typ baterie |
Lithium (Li)
|
|
| Doba provozu |
12 000 h
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
Knoflíkový článek (CR2032)
|
|
| Nabíjecí |
ne
|
|
| Obal |
Bedna / krabice / box
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Kalení |
ano
|
|
| Měřicí plocha |
kalené
|
|
| Odečet |
0,0005 palce
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Hloubkoměr k dispozici |
ano
|
|
| Průměr hloubkoměru |
1,6 mm
|
|
| Aretace |
Stavěcí šroub
|
|
| Měřená hodnota záloha |
jednorázové nastavení nulového bodu
|
|
| Přepnutí do pohotovostního režimu |
ano
|
|
| Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby |
ano
|
|
| Automatické vypnutí |
ano
|
|
| Výška číslic LCD displeje |
11 mm
|
|
| Doba provozu |
12 000 h
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Druh produktu |
Univerzální posuvné měřítko
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | GG4114 150 |