{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Metrología |
Digital
|
|
| Contenido |
juego
|
|
| Capacidad de medición máx. |
150 mm
|
|
| Lectura |
0,01 mm
|
|
| Longitud del pico L |
40 mm
|
|
| Desviación de medición E MPE |
0,03 mm
|
|
| Clase de protección IP: |
IP67
|
|
| Interfaz |
TESA Link Connector TLC
|
|
| Lectura conmutable |
sí
|
|
| Forma de la varilla de profundidad |
forma redonda
|
|
| Norma |
ISO 13385
|
|
| Material |
acero fino (INOX)
|
|
| Número de piezas |
5 ud.
|
|
| Cantidad de pilas contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo de batería |
Litio (Li)
|
|
| Duración de funcionamiento |
12.000 h
|
|
| Tamaño constructivo internacional |
Pila redonda (CR2032)
|
|
| Recargable |
no
|
|
| Embalaje |
Caja
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con pilas
|
|
| Templado |
sí
|
|
| Superficie de medición |
templado
|
|
| Lectura |
0,0005 pul
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Varilla de profundidad existente |
sí
|
|
| Diámetro varilla de profundidad |
1,6 mm
|
|
| Sujeción |
Tornillo de sujeción
|
|
| Seguridad del valor de medición |
ajuste único del punto cero
|
|
| Conmutación stand-by |
sí
|
|
| Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos |
sí
|
|
| Desconexión automática |
sí
|
|
| Altura de las cifras pantalla LCD |
11 mm
|
|
| Duración de funcionamiento |
12.000 h
|
|
| Tipo de protección / clase de protección |
Grado de protección IP
|
|
| Tipo de producto |
Pie de rey universal
|
|
| Calibrable |
sí
|
| Número de artículo | GG4114 150 |