Pachet promoțional 5× șublere digitale, TESA-CAL IP67 cu tijă rotundă de adâncime

Cod articol.: GG4114 150
Produs nou
Setați prețul 5 bucăți (109,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 50,25 € /buc.
  • 90,25 € /buc.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins set
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Clasă de protecție IP IP67
Interfaţă TESA Link Connector TLC
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma rotund
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de piese 5 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Durată de funcţionare 12.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Serie TESA-CAL
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare călit
Citire 0,0005 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 1,6 mm
Blocare Şurub de fixare
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Comutare Stand-by da
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby da
Decuplare automată da
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Durată de funcţionare 12.000 h
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol GG4114 150

Descriere

Execuţie:

  • Ghidaj perfect al cursorului pe şină, pentru o deplasare lină şi omogenă.
  • Construcţie robustă pentru durabilitate şi stabilitate pe termen lung a rezultatelor.
  • Protecţie ridicată împotriva prafului şi a lichidelor.
  • Lizibilitate bună cu scală circulară mare şi cu contrast ridicat.
  • Durabilitatea mare a bateriei vă scuteşte de schimbarea frecventă a acesteia.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte şi de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 CR2032.
5 bucăți şubler digital cod 412759, în varianta aleasă.