Digitální posuvné měřítko IP67, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: GG4112 150
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 3700,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 613,00 CZK / ks
  • 900,00 CZK / ks
  • 900,00 CZK / ks

  • 1 256,00 CZK / ks
  • 2 256,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah sada
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Délka zobáku L 40 mm
Odchylka měření E MPE 0,02 mm
Typ krytí IP IP67
Tvar hloubkoměru hranatý
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet přepážek 5 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Doba provozu 15 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Označení výrobce Vorteilspack 5× digitaler Messschieber, IP67
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Měřicí plocha osazeno tvrdokovem
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby ano
Automatické vypnutí ano
Výška číslic LCD displeje 9 mm
Doba provozu 15 000 h
Zkušební protokol ne
Šířka hloubkoměru 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,4 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4112 150

Popis

Provedení:

Elektronické posuvné měřítko s absolutní elektronikou a velkým, dobře čitelným displejem. Odolné vůči vodě, olej a prachu. Díky nízké spotřebě energie 18000 h plynulé použití s jednou baterií (vel. 300: 5000 h). Tento přístroj se při obsluze zapíná automaticky a v případě nepoužívání se po cca 20 minutách automaticky vypne.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 357.
5 ks digitální posuvné měřítko č. 412623 ve vybraném provedení.