{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzeigeart | digital | |
| Inhalt | Set | |
| Messbereich max. | 150 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Schnabellänge L | 40 mm | |
| Messabweichung E MPE | 0,02 mm | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Tiefenmaß-Form | eckig | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Betriebsdauer | 15 000 h | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (357 / SR44) | |
| Herstellerbezeichnung | Vorteilspack 5× digitaler Messschieber, IP67 | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| gehärtet | ja | |
| Messfläche | hartmetallbestückt | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Messverfahren des Messgeräts | elektromagnetisches induktives Verfahren | |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Stand-by-Schaltung | ja | |
| Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten | ja | |
| Auto-Abschaltung | ja | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 9 mm | |
| Betriebsdauer | 15 000 h | |
| Prüfprotokoll | nein | |
| Tiefenmaß-Breite | 3,7 mm | |
| Tiefenmaß-Dicke | 1,4 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| Kalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | GG4112 150 |