Pied à coulisse numérique IP67, Plage de mesure: 150mm

Réf.: GG4112 150
Nouveau produit
Fixer le prix 5 unités (148,00 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 90,25 € /pcs.
  • 50,25 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Sommaire kit/assortiment
Plage de mesure max. 150 mm
Lecture 0,01 mm
Longueur de bec L 40 mm
Ecart de mesure E MPE 0,02 mm
Indice de protection IP IP67
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Norme ISO 13385
Matériau acier inoxydable (INOX)
Nombre de pièces 5 pc.
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Durée de fonctionnement 15 000 h
Format international pile bouton (357 / SR44)
Référence fabricant Vorteilspack 5× digitaler Messschieber, IP67
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Diamètre jauge de profondeur 3,7 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Arrêt automatique oui
Durée de fonctionnement 15 000 h
Largeur jauge de profondeur 1,4
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article GG4112 150

Description

Exécution:

Pied à coulisse électronique avec système Absolu et grand affichage bien lisible. Résistant à l'eau, à l'huile et aux poussières. Grâce à sa faible consommation d'énergie, 18000 h d'utilisation continue sur pile (réf. 300: 5000 h). L'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 357.
5 pieds à coulisse numériques 412623, dans la version choisie.

Téléchargements et documents

Produits adaptés