• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – fréza z tvrdokovu s děliči třísek TPC, 5 kusů

Artiklové číslo: GG3085 20
Nastavit cenu 5 Pieces (CZK 5506,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0200 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 20 mm
Délka stopky LS 56 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Řezný materiál TK
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu Dc 20 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Průměr těla D2 19,8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 60 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Kvalita vyvažování G 2,5 mit HB
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupeň
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,4 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 70 mm
Užitná délka L1 60 mm
Celková délka L 126 mm
Funkční délka 70 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Označení tvaru podle normy N
Postupy obrábění Frézování drážek; Rohové frézování
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění TPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu max. L2 60 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3085 20
EAN / GTIN 4062406625818
Číslo výrobce GG3085 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
330
Ocel < 900 N/mm
P
290
Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro univerzální použití koncipovaná speciálně pro použití TPC.
Zesílené jádro.
Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem.
Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.
Jako č. 203085.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max = 0,18×D pro obrábění TPC.