• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – fréza z tvrdokovu s děliči třísek TPC, 5 kusů

Artiklové číslo: GG3085 12
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 8326,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet kusů nářadí 5 ks
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 36 mm
Označení výrobce VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 12 mm
Provedení stopky HB
Řezný materiál TK
Povlak s povlakem
Průměr břitu Dc 12 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Uvolňovací průměr D1 11,8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 36 mm
Typ frézy ISO N
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 40 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,24 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 45 mm
Užitná délka L1 36 mm
Celková délka L 93 mm
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění TPC
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3085 12
EAN / GTIN 4062406625795
Číslo výrobce GG3085 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
330
Ocel < 900 N/mm
P
290
Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro univerzální použití koncipovaná speciálně pro použití TPC.
Zesílené jádro.
Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem.
Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.
Jako č. 203085.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max = 0,18×D pro obrábění TPC.