• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet HOLEX Pro UNI Freză de degroşare din carbură HPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG3063 4
Setați prețul 5 bucăți (17,30 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire da
Număr de piese 5 buc.
Serie Pro Uni
Denumirea producătorului HOLEX Pro UNI VHM-Schruppfräser HPC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 6 mm
Tip de coadă HB
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Diametru tăiş Dc 4 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Diametru de degajare D1 3,8 mm
Lungime de tăiere Lc 8 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Unghi de răsucire 42 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Identificarea formei, specifică producătorului N
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 14 mm
Lungimea totală L 54 mm
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 2
Adâncime de tăiere max. L2 4 mm; 8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG3063 4
EAN / GTIN 4062406625566
Număr producător GG3063 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare la cele mai mari viteze de avans şi cu funcţionare silenţioasă. Geometrie inovativă şi strat de acoperire ultraperformant pentru durabilitate şi rezultate de fabricaţie remarcabile în varii materiale. Stabilitate proprie foarte mare, silenţiozitate datorată danturii divizate inegal.
Similar Codului 203063.