Voordeelsverpakking HOLEX Pro UNI VHM-ruwfrees HPC, 5 stuks

Artikelnummer: GG3063 4
Prijs instellen 5 Stuk (15,32 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Uni
Snijkant-⌀ DC 4 mm
Coating TiSiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 42 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 8 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 14 mm
Vrijloop-⌀ D1 3,8 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,02 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,12 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,025 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,015 mm
Gekleurde ring groen
Inhoud 5
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3063 4
EAN/GTIN 4062406625566
Nummer fabrikant GG3063 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het zeer geluidsarm ruwen en nabewerken bij hoge voedingswaarden. Innovatieve geometrie en hoogrendementcoating voor uitstekende productieresultaten en standtijden in verschillende materialen. Hoge ingebouwde stabiliteit en stabiel werkend dankzij ongelijke steek.
Zoals nr. 203063.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan