{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Počet kusů nářadí | 5 ks | |
| Řada | Pro Uni | |
| Označení výrobce | HOLEX Pro UNI VHM-Schruppfräser HPC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 8 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Průměr břitu Dc | 8 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Uvolňovací průměr D1 | 7,7 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 12 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Úhel šroubovice | 42 stupeň | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení | 0,2 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | N | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 20 mm | |
| Celková délka L | 58 mm | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | sada | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 12 mm; 8 mm |
| Katalogové číslo | GG3063 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406625597 | |
| Číslo výrobce | GG3063 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |