{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Strmý kužel | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04005195; ZYL02001115 | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 20 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 20 mm | |
| Nepodepřená délka A | 63 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 52 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Konstrukce | krátká | |
| Závit G; M | M16 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka L | 131,4 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Tvar | AD | |
| Se závitem | ano | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano |
| Katalogové číslo | GG3002 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515100267 | |
| Číslo výrobce | GG3002 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |