• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – mini fréza GARANT Master Steel HPC z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG2295 1,1
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 501,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 1,1 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 2 mm
Celková délka L 38 mm
Průměr stopky DS 3 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída e8
Šířka rohového zkosení 0,02 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,006 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 1,65 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,005 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Vorschub pro Zahn in ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 2 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,02 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2295 1,1
EAN / GTIN 4067263091295
Číslo výrobce GG2295 1,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
290
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Velmi krátký břit pro maximální stabilitu. Délka stopky podle DIN pro lepší opěru nástroje v uchycení. Díky tomu se výrazně prodlužuje životnost nástroje.
Ušetřete náklady na přebrušování: Neboť využití TK mini frézy až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.
Jako č. 202295.