• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – frézovací vyměnitelné břitové destičky SOET 120508 PDER, HU7810, 50 ks

Artiklové číslo: GG2111 ALU
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 226,52 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
ISO kód SOET 120508 PDER
Typ HU7810
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 5,56 mm
Toleranční třída E
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Počet přepážek 50 ks
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Wendeschneidplatte SOET 120508 PDER, HU7810
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Úhel nastavení 90 stupně
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 15 stupně
Posuv na zub, min. fz 0,2 mm
Posuv na zub, max. fz 0,2 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce HU7810
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SOET 1205
Označení řezné destičky SOET 120508 PDER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 4 ks
Obsah 50 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2111 ALU
EAN / GTIN 4067263001645
Číslo výrobce GG2111 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
650
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Softcut® HSI č. 214851 − č. 214857.

Obsah:

50 × 214862 ALU

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.