{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| ISO-Code | SOET 120508 PDER | |
| Sorte | HU7810 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Schneidplattendicke T | 5,56 mm | |
| Toleranzklasse | E | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| geeignet für Material | Aluminium; NE Werkstoffe (N) | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 15 Grad | |
| Anzahl Teile | 50 St. | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Wendeschneidplatte SOET 120508 PDER, HU7810 | |
| Grundform | quadratisch | |
| Breite Schneidplatte B | 12,7 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 5,56 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 12,7 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 12,7 mm | |
| Höhe Schneidkante | 5,14 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 12,7 mm | |
| Eckenfasenlänge C | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 0 Grad | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 15 Grad | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | Fräsen | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SOET 120508 PDER | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOET 120508 PDER | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gefast (T) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 7 g | |
| Inhalt | 50 St. | |
| Inhalt | Set | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | GG2111 ALU | |
| EAN / GTIN | 4067263001645 | |
| Herstellernummer | GG2111 ALU | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |