{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| ISO kód | SOET 120508 PDER | |
| Typ | HU7810 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Toleranční třída | E | |
| Povlak | s povlakem | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); hliník | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupně | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Softcut® | |
| Označení výrobce | SOET 120508 PDER | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Šířka řezné destičky B | 12,7 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Délka řezné destičky L | 12,7 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 12,7 mm | |
| Výška řezné hrany | 5,14 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 0 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 0 stupně | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 15 stupně | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Skupina použití nástroje | Fräsen | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SOET 120508 PDER | |
| Označení řezné destičky | SOET 120508 PDER | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 7 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 214862 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197608635 | |
| Číslo výrobce | 214862 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |